Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER J04D3ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 18 gpm, acél | AD7DAY 4DML1

PARKER J04D3ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 18 gpm, acél

Raktáron
Tétel: AD7DAY Modell: J04D3ZNKereszthivatkozás: 4DML1
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
€349.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség18 Gal / perc
Telepítési nyomaték37 font láb
Max. Folyam12 gpm
Max. Flow GPM12
Max. Áramlási sebesség12 Gal / perc
Max. Bemeneti nyomás6000 psi
Max. Nyomás6000 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-34 ° C és 121 ° C között
Névleges áramlási sebesség18 Gpm
Tömítés anyaganitril
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaNyomáskiegyenlített áramlásszabályozás bypass-tal
Út3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801050
Származási országGB

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-3)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamSzelep típusaÁr
PARKER J04E2ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 10.6 gpm, acél | AD7DAX 4DMK9 J04E2ZN10.6 Gal / perc10.6 gpmNyomáskiegyenlített áramlásszabályozás korlátozó stílus€257.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER J04D3ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 18 gpm, acél
€349.69 /Mértékegység