Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER J04E2ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 10.6 gpm, acél | AD7DAX 4DMK9

PARKER J04E2ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 10.6 gpm, acél

Raktáron
Tétel: AD7DAX Modell: J04E2ZNKereszthivatkozás: 4DMK9
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
€243.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Beállítás típusaCsavar beállítás
Áramlási sebesség10.6 Gal / perc
Telepítési nyomaték37 font láb
Max. Folyam10.6 gpm
Max. Flow GPM10.6
Max. Bemeneti nyomás6000 psi
Max. Nyomás6000 psi
Max. Viszkozitás45-2000 SSU
Működési hőmérséklet.-34 ° C és 121 ° C között
Névleges áramlási sebesség10.6 Gpm
Tömítés anyaganitril
Szelep anyagaAcél
Szelep típusaNyomáskiegyenlített áramlásszabályozás korlátozó stílus
Út2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481801050
Származási országGB

Termék részletek:

    • Szelep üreg (C10-2)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. FolyamSzelep típusaÁr
PARKER J04D3ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 18 gpm, acél | AD7DAY 4DML1 J04D3ZN18 Gal / perc12 gpmNyomáskiegyenlített áramlásszabályozás bypass-tal€329.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER J04E2ZN Nyomáskompenzált áramlásszabályozó szelep, 10.6 gpm, acél
€243.23 /Mértékegység