Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GSCR-64 egyenes reduktor Pfa Compression 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1

PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3/8in x 1/4in

Raktáron
Tétel: AB9EDA Modell: GSCR-64Kereszthivatkozás: 2CGE1
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
€152.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes reduktor
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER GSCR-42 egyenes reduktor Pfa kompresszió 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€124.56
PARKER GSCR-84 egyenes reduktor Pfa kompresszió 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€170.77
PARKER GSCR-86 egyenes reduktor Pfa kompresszió 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€175.03
PARKER GSCR-128 egyenes reduktor Pfa kompresszió 3 / 4in x 1 / 2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€201.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GSCR-64 Straight Reducer Pfa Compression 3/8in x 1/4in
€152.97 /Mértékegység