EATON Easy500/700 sorozatú programozó kábelek


Az Eaton Easy 500 / 700 sorozatú programozókábelek számítógépek/programozóeszközök csatlakoztatására szolgálnak a márka programozható logikai vezérlőjéhez (PLC), a PLC-k programozásához, konfigurálásához és hibaelhárításához.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
EASY-PC-CAB
€276.51
ajánlatkérés
B
EASY-USB-CAB
€525.56
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezekhez a kábelekhez tartozik az easySoft szoftver, amellyel az Easy Series PLC-k programozhatók és konfigurálhatók.
  • A csatlakozók közelében feszültségmentesítő alkatrész található, amely segít megelőzni a kábel gyakori meghajlítása vagy húzása miatti károsodását.
  • Ezek a kábelek előlapi programozással rendelkeznek, így nincs szükség a vezetékek cseréjére.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • EN
  • IEC
  • UL
  • IP20

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a programozó kábeleknek a maximális hossza?

3 méter.

Hogyan kell karbantartani az Eaton Easy 500/700 sorozatú programozókábeleket?

  • Használaton kívül a kábelt száraz, hűvös és pormentes helyen tárolja, hogy elkerülje az alkatrészek károsodását.
  • Kerülje a túlzott hajlítást vagy csavarást, és használja a feszültségmentesítő alkatrészt a sérülések elkerülése érdekében.
  • Minden használat előtt és után törölje le a csatlakozókat puha, száraz ruhával, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések vagy kopott vezetékek, és azonnal cserélje ki azokat, ha bármilyen sérülést észlel.
  • Győződjön meg arról, hogy a programozókábel kompatibilis az Easy Series PLC-k programozásához és konfigurálásához használt eszközzel.

Milyen tűs konfigurációjúak ezek a programozó kábelek?

Az Eaton Easy 500-700 sorozatú programozókábelek 9 tűs D-SUB csatlakozóaljzatot használnak az eszközhöz való csatlakozáshoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?