Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GECR-84 Csökkentő könyök 90 Pfa Kompresszió 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EDG 2CGE7

PARKER GECR-84 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9EDG Modell: GECR-84Kereszthivatkozás: 2CGE7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€230.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER GECR-42 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€106.23
PARKER GECR-64 Csökkentő könyök 90 Pfa Kompresszió 3/8in x 1/4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€174.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GECR-84 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€230.35 /Mértékegység