Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GECR-64 Csökkentő könyök 90 Pfa Kompresszió 3/8in x 1/4in | AB9EDF 2CGE6

PARKER GECR-64 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 3/8 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9EDF Modell: GECR-64Kereszthivatkozás: 2CGE6
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
€174.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER GECR-42 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€106.23
PARKER GECR-84 Csökkentő könyök 90 Pfa Kompresszió 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EDG 2CGE7 GECR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€230.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GECR-64 szűkítő könyök 90 Pfa tömörítés 3/8 x 1/4 hüvelyk
€174.17 /Mértékegység