KERN AND SOHN ADJ sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 310 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 265 V között , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, g, lb, oz , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 90 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaLinearitásMegállapodás idejeÁr (ÁFA nélkül)
A
ADJ 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg4 sec.€1,473.49
B
ADJ 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g4 sec.€1,489.86
C
ADJ 200-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004 g3 sec.€1,620.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?