Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GAMS-44-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8

PARKER GAMS-44-P panelre szerelhető adapter Pfa Compression 1/4in

Raktáron
Tétel: AB9ECJ Modell: GAMS-44-PKereszthivatkozás: 2CFZ8
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
€147.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető dugó adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER GAMS-66-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9 GAMS-66-P225 psi3 / 8 "3 / 8 "€135.58
PARKER GAMS-88-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1 GAMS-88-P175 psi1 / 2 "1 / 2 "€177.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GAMS-44-P panelre szerelhető adapter Pfa Compression 1/4in
€147.14 /Mértékegység