Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GAMS-88-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1

PARKER GAMS-88-P panelre szerelhető adapter Pfa Compression 1/2in

Raktáron
Tétel: AB9ECL Modell: GAMS-88-PKereszthivatkozás: 2CGA1
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
€177.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető dugó adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER GAMS-44-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "€147.14
PARKER GAMS-66-P panelrögzítő adapter Pfa Compression 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9 GAMS-66-P225 psi3 / 8 "3 / 8 "€135.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GAMS-88-P panelre szerelhető adapter Pfa Compression 1/2in
€177.01 /Mértékegység