Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GAFS-68 egyenes adapter Pfa Compression 3/8 hüvelyk x 1 / 2in | AB9EBE 2CFW4

PARKER GAFS-68 egyenes adapter Pfa tömörítés 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9EBE Modell: GAFS-68Kereszthivatkozás: 2CFW4
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
€144.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői egyenes adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás175 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
PARKER GAFS-22 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe kompresszió 1 / 8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "€115.52
PARKER GAFS-24 egyenes adapter Pfa kompresszió 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "€122.33
PARKER GAFS-44 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "€134.77
PARKER GAFS-46 egyenes adapter Pfa kompressziós 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "€160.23
PARKER GAFS-48 egyenes adapter Pfa kompressziós 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB9EBB 2CFW1 GAFS-48175 psi1 / 2 "1 / 4 "€140.78
PARKER GAFS-64 egyenes adapter Pfa kompressziós 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "€161.78
PARKER GAFS-66 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "€167.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GAFS-68 egyenes adapter Pfa tömörítés 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelyk
€144.58 /Mértékegység