PARKER G10SCFX Tube Fitting,Hydraulic, Steel, Elbow, 10mm Outside Diameter

Cikkszám: BU6BBG Model: G10SCFX
€14.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Kapcsolat típusaSoft Seal Bite típus
SzerelőanyagAcél, króm-6 mentes
AnyagAcél horganyzott
Max. Üzemi nyomás1450-11603 Psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° C acél, 400 ° C SS
Min. Működési hőmérséklet-40 ° C acél, -60 ° C SS
AlakEgyenes
Stílus24 fokos kúpvég
Cső kívül Dia.6-42 mm

Termékváltozatok

TermékekModellStílusCsatlakozás méreteTömlő belül Dia.MenetméretTételAnyagMax. Üzemi nyomásKikötőÁr
PARKER WE10L1/4NPTCF hidraulikus csőszerelvény, 1/4-18 hüvelykes NPT csatlakozási méret | BN2KFY WE10L1 / 4NPTCF24 fokos kúpvég1 / 4-18 "NPT--Hidraulikus tömlő illesztéseAcél horganyzott1450-5802 Psi-€22.01
ajánlatkérés
PARKER 37G82-12-12 hidraulikus tömlőszerelvény, 3/4 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4XBN 37G82-12 12-NPSM cső-tömítés csukló-forgatható-3 / 4 "3 / 4x14 "Levegőtömlő--3 / 4 "€22.53
ajánlatkérés
PARKER 37G82-4-4 hidraulika tömlőszerelvény, 1/4 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4XBP 37G82-4 4-NPSM cső-tömítés csukló-forgatható-1 / 4 "1 / 4x18 "LevegőtömlőAcél-1 / 4 "€8.59
ajánlatkérés
PARKER 37G82-4-6 hidraulika tömlőszerelvény, 3/8 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4XBQ 37G82-4 6-NPSM cső-tömítés csukló-forgatható-3 / 8 "1 / 4x18 "LevegőtömlőAcél-1 / 4 "€11.42
ajánlatkérés
PARKER 30182-12-8B hidraulikus tömlőszerelvény, 1/2 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4YUC 30182-12-8BFérfi NPTF cső-merev-1 / 2 "3 / 4x14 "LevegőtömlőSárgaréz-3 / 4 "€25.18
ajánlatkérés
PARKER 30182-12-12B hidraulikus tömlőszerelvény, 3/4 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4YUD 30182-12-12BFérfi NPTF cső-merev-3 / 4 "3 / 4x14 "LevegőtömlőSárgaréz-3 / 4 "€26.59
ajánlatkérés
PARKER 30182-2-4 hidraulikus tömlőszerelvény, 1/4 hüvelykes portméret, PushOnField, sárgaréz | BT4YUE 30182-2-4Férfi NPTF cső-merev-1 / 4 "1 / 8-27 "LevegőtömlőAcél-1 / 8 "€4.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER G10SCFX Tube Fitting,Hydraulic, Steel, Elbow, 10mm Outside Diameter
€14.41 /Mértékegység