Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER FAMS-84 férfi egyenes adapter, 45 fokos perem | AC2JJY 2KNT5

PARKER FAMS-84 apa egyenes adapter 45 fokos fáklyával

Raktáron
Tétel: AC2JJY Modell: FAMS-84Kereszthivatkozás: 2KNT5
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
€125.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi egyenes adapter
test anyagaPFA / PVDF
Kapcsolat típusaFellobbanás
Flare típus45 fok
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 212 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARFLARE

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER GAMS-1212 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 3/4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFETömörítés150 psi3 / 4 "32 fok és 266 fok F között3 / 4 "€172.09
PARKER GAMS-22 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€97.97
PARKER GAMS-24 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 8 "€95.13
PARKER GAMS-42 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€107.11
PARKER GAMS-44 egyenes adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi1 / 4 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€97.62
PARKER GAMS-46 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFETömörítés225 psi3 / 8 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€107.90
PARKER GAMS-48 egyenes adapter Pfa tömörítés 1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFETömörítés175 psi1 / 2 "32 fok és 266 fok F között1 / 4 "€116.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FAMS-84 apa egyenes adapter 45 fokos fáklyával
€125.11 /Mértékegység