Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER F600B soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méret | AA8TXH 1A855

PARKER F600B soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA8TXH Modell: F600BKereszthivatkozás: 1A855

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€160.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Áramlási tartomány8 GPM
Magasság2.18 "
Hossz2.75 "
Max. Nyomás2000 psi
Kikötő3 / 8-18 "
típusSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481200050
Származási országUS

Termék részletek:

    • F sorozatú szelep, amelynek célja az egyirányú szabad áramlás és a pontosan irányított áramlás fordított irányban a hidraulikus áramkörökben történő alkalmazáshoz, a hidraulikus eszközök sebességének szabályozásához
    • Kompatibilis a levegő, a víz és az olaj cirkulációs szolgáltatásaival
    • Kétlépéses tűvel rendelkezik, amely finom beállítást biztosít kis térfogatú folyadékáramlásnál
    • Állítsa be a csavart a gombon, amely rögzíti a szelep helyzetét

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományMagasságTételHosszMax. NyomásKikötőtípusÁr
PARKER F400S soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Acél€122.22
PARKER F600S soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méretű | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Acél€155.85
PARKER F400B soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Sárgaréz€118.91
PARKER F1200S soros áramlásszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes méret | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Áramlásvezérlő szelep3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Acél€281.55
PARKER F800S áramlásszabályozó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű | BT7LKF F800S--Légáramlás-szabályozó szelep----€243.10
ajánlatkérés
PARKER F1200B áramlásszabályozó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű | BT7QBG F1200B--Légáramlás-szabályozó szelep----€273.59
ajánlatkérés
PARKER F800B soros áramlásszabályozó szelep, 1/2 hüvelykes méretű | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Áramlásvezérlő szelep3.44---€221.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER F600B soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méret
€160.24 /Mértékegység