Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER F1200S soros áramlásszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes méret | AA8TXK 1A865

PARKER F1200S soros áramlásszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8TXK Modell: F1200SKereszthivatkozás: 1A865

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€281.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Áramlási tartomány25 GPM
Magasság3.38 "
Hossz3.88 "
Max. Nyomás3000 psi
Kikötő3 / 4-14 "
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus vezérlőszelep, amelyet a folyadék áramlási sebességének és irányának szabályozására, valamint a szabad áramlás megkönnyítésére fordított irányban terveztek
    • Acél szerkezet, amely 3000 psi maximális nyomást képes ellenállni
    • Színes referencia skálával rendelkezik a szelep gyors alaphelyzetbe állításához és beállító csavarral a szelep helyzetének rögzítéséhez
    • 3/4 hüvelykes, NPT típusú, be- és kimeneti portok, maximális áramlási sebessége 25 GPM

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományMagasságTételHosszMax. NyomásKikötőtípusÁr
PARKER F400S soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Acél€122.22
PARKER F600S soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méretű | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Acél€155.85
PARKER F400B soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Sárgaréz€118.91
PARKER F600B soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méret | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Sárgaréz€160.24
PARKER F800S áramlásszabályozó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű | BT7LKF F800S--Légáramlás-szabályozó szelep----€243.10
ajánlatkérés
PARKER F1200B áramlásszabályozó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű | BT7QBG F1200B--Légáramlás-szabályozó szelep----€273.59
ajánlatkérés
PARKER F800B soros áramlásszabályozó szelep, 1/2 hüvelykes méretű | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Áramlásvezérlő szelep3.44---€221.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER F1200S soros áramlásszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes
€281.55 /Mértékegység