Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER F400S soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TLV 1A041

PARKER F400S soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8TLV Modell: F400SKereszthivatkozás: 1A041

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€122.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Áramlási tartomány5 GPM
Magasság1.79 "
Hossz2.63 "
Max. Nyomás5000 psi
Kikötő1 / 4-18 "
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az F sorozatú soros hidraulikus szelep, amelynek célja az áramlás pontos irányítása az egyik irányban és a szabad áramlás a fordított irányban
    • A megbízható acélszerkezet maximális nyomást és 5000 psi ellenállást biztosít
    • Jellemzői a colorflow színsáv a pontos beállítási jelzés érdekében, és a csavar a szelep helyzetének beállításához és reteszeléséhez
    • 1/4 hüvelykes női NPT be- és kimeneti csatlakozókkal van felszerelve, maximális áramlási sebessége 5 GPM

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományMagasságTételHosszMax. NyomásKikötőtípusÁr
PARKER F600S soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méretű | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Acél€155.85
PARKER F400B soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes méretű | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Áramlásvezérlő szelep2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Sárgaréz€118.91
PARKER F600B soros áramlásszabályozó szelep, 3/8 hüvelykes méret | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Áramlásvezérlő szelep2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Sárgaréz€160.24
PARKER F1200S soros áramlásszabályozó szelep, 3/4 hüvelykes méret | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Áramlásvezérlő szelep3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Acél€281.55
PARKER F800S áramlásszabályozó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű | BT7LKF F800S--Légáramlás-szabályozó szelep----€243.10
ajánlatkérés
PARKER F1200B áramlásszabályozó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű | BT7QBG F1200B--Légáramlás-szabályozó szelep----€273.59
ajánlatkérés
PARKER F800B soros áramlásszabályozó szelep, 1/2 hüvelykes méretű | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Áramlásvezérlő szelep3.44---€221.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER F400S soros áramlásszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes
€122.22 /Mértékegység