Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER EZ-501-8PL Twist On Wire csatlakozó, 1/2 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4WAY 30N337

PARKER EZ-501-8PL csavart vezetékes csatlakozó, 1/2 hüvelykes méret, 300 psi, acél

Raktáron
Tétel: AC4WAY Típus: EZ-501-8PLKereszthivatkozás: 30N337
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
€128.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
Barb méret1 / 2 "
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaTolja a Lok Hose Barb-ot
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTovábblök
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Csere típusaIpari
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagAcél
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
GalvanizálásCink acél testen
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8481200080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretMenetméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Ár
PARKER EZ-251-4FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "NPTF(F) NPT-€82.01
PARKER EZ-251-4HB gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes tömlővég, acél | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "€124.04
PARKER EZ-251-4MP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "férfiNPTF(M) NPT-€92.84
PARKER EZ-251-4PL Twist On Wire csatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "€131.22
PARKER EZ-251-6FP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, acél | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "NPTF(F) NPT-€96.78
PARKER EZ-251-6MP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "férfiNPTF(M) NPT-€113.46
PARKER EZ-251-6PL gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes, acél | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "€127.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER EZ-501-8PL csavart vezetékes csatlakozó, 1/2 hüvelykes méret, 300 psi, acél
€128.32 /Mértékegység