MILWAUKEE VALVE Öntöttvas kapu szelep, karima


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 125 , Kapcsolat típus: Karima , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 353 fok F , Max. Gőznyomás: 125 psi , Max. Víznyomás: 200 psi , Ék anyaga: Öntöttvas
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
2885-M 2
7"2"Sárgaréz14-45 / 64 "Emelkedő€675.06
B
2882-M 2 "
7"2"Sárgaréz12 "Nem emelkedő€655.71
C
2882-M26 2
7"2"Rozsdamentes acél12.25 "Nem emelkedő€957.02
C
2882-M26-212
7.5 "2.5 "Rozsdamentes acél13.25 "Nem emelkedő€1,060.11
A
2885 -M - 212
7.5 "2.5 "Sárgaréz16.5 "Emelkedő€697.62
B
2882 -M - 212
7.5 "2.5 "Sárgaréz13.25 "Nem emelkedő€678.27
B
2882-M 3 "
8"3"Sárgaréz15 "Nem emelkedő€766.92
C
2882-M26 3
8"3"Rozsdamentes acél15 "Nem emelkedő€1,145.53
A
2885-M 3
8"3"Sárgaréz18.593Emelkedő€778.17
B
2882-M 4 "
9"4"Sárgaréz17.75 "Nem emelkedő€1,103.65
C
2882-M26 4
9"4"Rozsdamentes acél17.75 "Nem emelkedő€1,598.24
B
2882-M 5 "
10 "5"Sárgaréz20.125 "Nem emelkedő€1,849.58
C
2882-M26 5
10 "5"Rozsdamentes acél20.125 "Nem emelkedő€2,690.59
A
2885-M 5
10 "5"Sárgaréz28-19 / 64 "Emelkedő€1,872.15
B
2882-M 6 "
10.5 "6"Sárgaréz23.125 "Nem emelkedő€1,849.58
C
2882-M26 6
10.5 "6"Rozsdamentes acél23.125 "Nem emelkedő€2,690.59
A
2885-M 6
10.5 "6"Sárgaréz32-13 / 32 "Emelkedő€1,872.15
A
2885-M 8
11.5 "8"Sárgaréz39-29 / 32 "Emelkedő€3,286.70
B
2882-M 8 "
11.5 "8"Sárgaréz27.75 "Nem emelkedő€2,720.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?