Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DT-1250-MSMS-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés

Raktáron
Tétel: BX3JHW Modell: DT-1250-MSMS-5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€236.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaAcél
Testméret1 1 / 4 "
Repedési nyomás5 psi
Bemeneti port mérete1 11 / 16-12 ENSZ
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Kimeneti portFérfi Seal-Lok
Kikötő1 11 / 16-12 ENSZ
Ülés anyagaFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretBemeneti port méreteMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásKikötőÁr
PARKER DT-500-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes, acél | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€73.04
ajánlatkérés
PARKER DT-1250-MOMS-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 ENSZ€192.38
ajánlatkérés
PARKER DT-1250-MOMF-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€217.67
ajánlatkérés
PARKER DT-1000-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1 hüvelykes, acél | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 ENSZ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ENSZ€131.82
ajánlatkérés
PARKER DT-1250-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€192.38
ajánlatkérés
PARKER DT-1000-MFMF-5 visszacsapó szelep, 1 hüvelykes, acél | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 ENSZ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ENSZ€120.79
ajánlatkérés
PARKER DT-1250-MSMO-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, kemény ülés | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 ENSZ4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€184.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DT-1250-MSMS-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés
€236.82 /Mértékegység