THOMAS & BETTS LTOES04G sorozatú flexibilis fém csőszerelvények


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
PROPAK-3
€191.57
ajánlatkérés
A
PROPAK-1
€94.73
ajánlatkérés

LTOES04G sorozatú flexibilis fém csőszerelvények

A Thomas & Betts LTOES04G sorozatú rugalmas fém védőcsőszerelvényei ideálisak olyan szerszámgépekhez és ipari környezetekhez, amelyek rugalmasságot igényelnek a mozgás, a vibráció és a hajlítás kezeléséhez. Ezek a szerelvények PVC konstrukcióval rendelkeznek a jobb napfényállóság és kültéri használat érdekében. Tűzi horganyzott acélmaggal és PVC extrudált sima köpennyel rendelkeznek, amelyek védenek a víztől, olajoktól, vágófolyadékoktól, UV-sugaraktól, lángtól és enyhe savaktól. Ezek a szerelvények 1000 V-ig terjedő feszültségű elektromos áramkörökben használhatók, és megfelelnek az UL 360 ID/OD méretkövetelményeinek, biztosítva a szabványos csőméretekkel való kompatibilitást. Megfelelnek az IEC és CE szabványoknak, és tintasugaras nyomtatott minősítéssel és műszaki információval rendelkeznek az egyszerű azonosítás érdekében. Ezeknek a szerelvényeknek a kereskedelmi mérete 3/8 és 6 hüvelyk (12 mm és 155 mm) között van az 52/53-as sorozatú acélszerelvényekkel összehangolt teljesítmény érdekében, és megbízható behatolásvédelmet kínál a por és a víz ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?