Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER D1VW001CNJW hidraulikus irányított szelep, nitril tömítés, 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW hidraulikus irányított szelep, nitril tömítés, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC2WKU Típus: D1VW001CNJWKereszthivatkozás: 2NMV2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€519.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó szelep
Működtetés típusaSzolenoid
Tekercs Volt24 DC
GPM @ 3000 PSI20
Magasság1.97 "
Bemeneti feszültség24 VDC
Hossz9.2 "
Max. Áramlási sebesség80 l / perc
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3000
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés anyagaNBR
Tömítés típusaNitril O-gyűrű
MéretCETOP-03
Orsó típusaZárva
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481200020
Származási országUS

Termék részletek:

A Parker D1VW001CNJW hidraulikus szelep a folyadékáramlás szabályozására szolgál hidraulikus és folyadékerős pneumatikus rendszerekben. Ezenkívül elindítja vagy leállítja a folyadék áramlását.

Jellemzők:

  • A Parker D1VW001CNJW hidraulikus irányszabályozó szelep egyenáramú túlfeszültség-csökkentő mechanizmussal rendelkezik a külső feszültségcsúcsok elnyomására, valamint arányos orsók a nyomás szabályozására 5000 psi-ig.
  • 4 utas mágnesszeleppel rendelkezik a folyadékok különböző irányú áramlásának szabályozására.
  • Ez az egység vízálló és robbanásbiztos konstrukcióval rendelkezik, amely védelmet nyújt a kemény ipari körülményekkel szemben.
  • A modell nitril O-gyűrűből (NBR) készült tömítéssel rendelkezik, amely ellenáll a kőolajnak, kőolajolajoknak, kopásnak, víznek, propánnak és benzinnek.
  • Lehetővé teszi a rugóvisszatérítésű működtetést, hogy rugóerővel energiát adjon le, akár 20 GPM áramlási sebességet biztosítva.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik ennek a DCV-nek a kezelési utasításai?

A.

  • A felhasználónak megfelelő vezérlőrendszert kell használnia a DCV szelep működtetéséhez.
  • A tömítés és a csatlakozók megsérülhetnek és meglazulhatnak, ha a csavarkötéseket nem húzzák meg.
  • A szelep és az elektronikus vezérlőrendszer hibásan működhet a vezetékek közötti rövidzárlat, a silány felépítés vagy az árnyékolás nem megfelelő rögzítése miatt.
  • Ahogy a mágnesszelep felmelegszik, az áram csökken. Amíg a szelepen a kívánt feszültség fennmarad, a csökkentett áramerősség nincs hatással a szelep működésére.
  • A mágnesszelep vészhelyzetben történő manuális aktiválásához megfelelő műszert kell használni.
  • A nagy központi nyomás alatti olajállomásokon javasolt a hosszú csöveket átöblíteni, különösen a nyomó- és visszatérő vezetékek elvágásával, mivel ez megakadályozza, hogy a szennyeződés a szelepre kerüljön a telepítés során.
  • Ha a terméket ideiglenesen tárolni kell, óvni kell a törmeléktől, az időjárástól és a sérülésektől.

K. Hogyan kell légteleníteni a hidraulikus rendszert?

A.

  • Első üzembe helyezéskor, olajcserét követően, illetve a vezetékek vagy szelepek kinyitása után a hidraulikus rendszert légteleníteni kell.
  • A csőhálózat legmagasabb pontja a légtelenítés helye.
  • A levegő és egy kis olaj kiengedéséhez kissé lazítsa meg a légtelenítő csavart.
  • Húzza meg még egyszer a csavart, miután a kiáramló olaj már nem habzik.
  • Ezt követően hajtsa végre az egyes funkciókat egymás után, miközben a legalacsonyabb lehetséges nyomás- és üresjárati beállításokat használja.
  • Most ismét légtelenítse a rendszert.
  • Gondoskodjon arról, hogy a (kiszivárgó) olajat összegyűjtse és megfelelően ártalmatlanítsa.

K. Hogyan befolyásolhatják a szivárgó dugók a szelep teljesítményét?

V. A szivárgó dugók hibás működést okozhatnak. Emiatt az ütemezett karbantartási időközönként meg kell vizsgálni a dugók szivárgását. A szelepet vissza kell küldeni a gyártóhoz javításra, mivel a szivárgó dugók biztonsági kockázatot jelenthetnek.

K. Mi történik áramkimaradás esetén?

V. Áramkimaradás esetén a szelepdugattyú visszatér a rugóközpontú kiinduló helyzetbe. A rendszer vagy a gép használatakor meg kell határoznia, hogy ez jelent-e kockázatot.

K. Hogyan telepítsünk DCV-t?

A.

  • Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a külső O-gyűrűk teljesek és sértetlenek.
  • Az O-gyűrűk sérült részeit nem szabad felszerelni, mert ezek ronthatják a szelep működését.
  • A telepítéshez szükség esetén beépítő- és emelőberendezést kell használni.
  • Miután rögzítette a szelepet, húzza meg egyenletesen és átlósan az összes anyát többszöri menet során, a gyártó által javasolt nyomatéknak megfelelően.
  • Ellenőrizze a tömítőfelület szivárgását, ha a szelep első alkalommal kerül nyomás alá.

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 3000 PSIÁr
PARKER D1VW004CNJW irányított vezérlőszelep, nitril O-gyűrű, mágnesszelep működtetésű | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5€595.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D1VW001CNJW hidraulikus irányított szelep, nitril tömítés, 24 VDC
€519.11 /Mértékegység