Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER D1VW004CNJW irányított vezérlőszelep, nitril O-gyűrű, mágnesszelep működtetésű | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW irányított vezérlőszelep, nitril O-gyűrű, mágnesszelep

Raktáron
Tétel: AC2WKV Típus: D1VW004CNJWKereszthivatkozás: 2NMV3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€595.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó szelep
Működtetés típusaSzolenoid
Tekercs Volt24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Magasság1.97 "
Bemeneti feszültség24 VDC
Hossz9.2 "
Max. Áramlási sebesség80 l / perc
Max. Nyomás5000 psi
Max. Tartálynyomás (PSI)3000
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Tömítés anyagaNBR
Tömítés típusaNitril O-gyűrű
MéretCETOP-03
Orsó típusaÚszó
típusMágnesszelep működtetve
Szélesség1.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.214
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Parker D1VW004CNJW 4 utas mágnesszelep hidraulikus rendszerek folyadékáramlásának szabályozására
    • Arányos orsók az 5000 psi-ig terjedő nyomásszabályozáshoz és DC túlfeszültség-elnyomó mechanizmus a külső feszültségcsúcsok elnyomásához
    • Robbanásbiztos és vízálló kivitel a felhasználói biztonság és a zord ipari körülmények elleni védelem biztosítása érdekében
    • Belső alapja a könnyű bekötésnek, és betartja az RoHS és a CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 3000 PSIÁr
PARKER D1VW001CNJW hidraulikus irányított szelep, nitril tömítés, 24VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW20€519.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER D1VW004CNJW irányított vezérlőszelep, nitril O-gyűrű, mágnesszelep
€595.65 /Mértékegység