Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SC22050700-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X70, 25PK | AE9BVJ 6HHK3

APPROVED VENDOR SC22050700-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X70, 25PK

Raktáron
Tétel: AE9BVJ Modell: SC22050700-025P2Kereszthivatkozás: 6HHK3
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
€30.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt70mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SC22050700-025P2 Aljzatsapka csavar szabványos M5 x 0.80X70, 25PK
€30.69 /csomag