Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B10-2-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD9PYM 4UA95

PARKER B10-2-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD9PYM Típus: B10-2-A8TKereszthivatkozás: 4UA95
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
€98.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleptest
test anyagaAlumínium
Magasság2"
Hossz1.25 "
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Pozíciók száma2 út
SAE egyenes szál (hüvelyk)3 / 4-16
Menetméret1 / 2 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481909020
Származási országUS

Termék részletek:

    • (F) NPT-portok (bemenet) (SAE-8)
    • Illeszkedik a szelep számához (4UA81, 4UA82, 4UA83, 4UA84, 4UA86, 4UA87, 4DMK9, 4DML4, 4DML5)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságHosszAnyagMax. Üzemi nyomásMenetméretSzélességÁr
PARKER B10-3-8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TAcél1.25 "2.5 "Acél5000 psi1 / 2 "2.63 "€170.85
PARKER B10-2-8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TAcél1.25 "2"Acél5000 psi1 / 2 "2"€96.10
PARKER B08-2-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAlumínium1"1.75 "Alumínium3000 psi3 / 8 "1.75 "€54.32
PARKER B08-2-6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Acél5000 psi3 / 8 "1.75 "€110.24
PARKER B08-3-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAlumínium1"2.25 "Alumínium3000 psi3 / 8 "2.5 "€71.96
PARKER B08-3-6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Acél5000 psi3 / 8 "2.5 "€120.32
PARKER B10-3-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAlumínium2.63 "1.25 "Alumínium3000 psi1 / 2 "2.5 "€175.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B10-2-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret
€98.13 /Mértékegység