Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER B08-2-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBM 4DMN5

PARKER B08-2-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD7DBM Típus: B08-2-A6TKereszthivatkozás: 4DMN5
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
€55.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleptest
test anyagaAlumínium
Magasság1"
Hossz1.75 "
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Pozíciók száma2 út
SAE egyenes szál (hüvelyk)9 / 16-18
Menetméret3 / 8 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8481909060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megfelel a szelep számának (4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DML9, 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságHosszAnyagMax. Üzemi nyomásMenetméretSzélességÁr
PARKER B10-3-8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TAcél1.25 "2.5 "Acél5000 psi1 / 2 "2.63 "€175.98
PARKER B10-2-8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TAcél1.25 "2"Acél5000 psi1 / 2 "2"€98.99
PARKER B08-2-6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Acél5000 psi3 / 8 "1.75 "€113.57
PARKER B08-3-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAlumínium1"2.25 "Alumínium3000 psi3 / 8 "2.5 "€74.10
PARKER B08-3-6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Acél5000 psi3 / 8 "2.5 "€123.92
PARKER B10-2-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAlumínium2"1.25 "Alumínium3000 psi1 / 2 "2"€100.36
PARKER B10-3-A8T szelepház, 1/2 hüvelykes menetméret | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAlumínium2.63 "1.25 "Alumínium3000 psi1 / 2 "2.5 "€179.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER B08-2-A6T szelepház, 3/8 hüvelykes menetméret
€55.94 /Mértékegység