A Parker B10-2-8T szelepház a folyadékok, például az olaj vagy a hidraulika folyadékok áramlásának szabályozására és szabályozására szolgál a gépekben és berendezésekben. Ideális nehézgépek, építőipari berendezések, gyártógépek és ipari folyamatok hidraulikus rendszereihez.
Jellemzők:
- A Parker B10-2-8T szelepház C10-2 szelepüreg-mérettel rendelkezik, amely biztosítja a kompatibilitást bizonyos hidraulikus szelepkonfigurációkkal.
- Acél karosszéria-szerkezettel rendelkezik, amely tartósságot és ellenáll a zord ipari körülményeknek.
- Ez a szeleptest 5000 psi maximális nyomáskezelési képességet kínál, ami biztosítja a biztonságos és megbízható működést a nagynyomású hidraulikus rendszerekben.
- 8 SAE méretű porttal van felszerelve a hidraulikus rendszerekbe történő zökkenőmentes integráció érdekében, optimalizálva a folyadékáramlás szabályozását.
- Ez a szeleptest kompakt kialakítású, méretei 2 hüvelyk hosszúak, 1.25 hüvelyk szélesek és 2 hüvelyk magasak, lehetővé téve a könnyű felszerelést szűk helyeken.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő szeleptestet a hidraulikus rendszeremhez?
V. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az áramlási sebesség, a nyomás, a folyadék típusa és a speciális alkalmazási követelmények.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a hidraulikus rendszerekben lévő szeleptestekkel végzett munka során?
V. A megfelelő nyomáscsökkentő mechanizmusok, a hidraulikafolyadék megfelelő kezelése és a biztonsági irányelvek betartása kulcsfontosságú a balesetek, folyadékszivárgások és rendszerhibák megelőzése érdekében.
K. Hogyan biztosíthatom a szeleptestem hosszú élettartamát és megbízhatóságát ipari környezetben?
V. A rendszeres ellenőrzés, tisztítás és karbantartás elengedhetetlen a szelepház élettartamának és megbízhatóságának meghosszabbításához.