Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER ACP05AA050E1KTC dugattyús akkumulátor, 0.13 gallon, 2.38 hüvelyk átmérő, 100 gpm | AE2AHW 4WB43

PARKER ACP05AA050E1KTC dugattyús akkumulátor, 0.13 gallon, 2.38 hüvelyk átmérő, 100 gpm

Raktáron
Tétel: AE2AHW Típus: ACP05AA050E1KTCKereszthivatkozás: 4WB43

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€648.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő2.38 "
Folyadék térfogata0.13 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)30
Magasság13.4 "
Max. Folyam100 GPM
Max. Flow GPM100
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20 - 165 F olaj esetén, 32 - 165 F vízalapú hidraulikus folyadékok és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • ACP sorozatú krimpelt dugattyús akkumulátor, amelyet a szivattyú áramlásának és nyomásának szabályozására terveztek nap-, hidraulika- és szélturbina-alkalmazásokban
    • A dugattyú kialakításával kiküszöbölhető az akkumulátor meghibásodásának esélye
    • Szabadalmaztatott krimpelt végzáró csatlakozások és acélhéj, amelyek könnyű és biztonságos felszerelést és ütésálló terheléssel szembeni ellenállást biztosítanak
    • A CSA szabványoknak megfelelően

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER ACP05AA100E1KTC dugattyús akkumulátor 0.25 gallon 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€709.00
PARKER A3N0058D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.25 Gallon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,211.15
PARKER A3N0116D1KG Dugattyús akkumulátor, 0.5 gal, 1-1/16-12 bemenet SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,465.82
PARKER A4N0116D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€2,176.71
PARKER A4N0231D1KG dugattyús akkumulátor 1 gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€2,388.67
PARKER A4N0347D1KG Dugattyús Akkumulátor 1.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,548.78
PARKER A6N0231D1KG Dugattyús Akkumulátor 1 Gallon 1 7/8-12 Sae | AE2AJL 4WB60 A6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM€3,718.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER ACP05AA050E1KTC dugattyús akkumulátor, 0.13 gallon, 2.38 hüvelyk átmérő, 100 gpm
€648.16 /Mértékegység