BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 kutatóautokláv, 28 liter, 230 V | CE7MFL

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 kutató autokláv, 28 liter, 230 V

Raktáron
Tétel: CE7MFL Modell: B4000-28-220

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,800.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutokláv
Kamara mélysége16.4 "
Kamra átmérője12.6 "
Kamara kötet28L
Mélység25 "
Frekvencia50 és 60 Hz között
Magasság22 "
Power2300W
Feszültség230V
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 122.0468
Hajó magassága (cm)238.76
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)205.74
HS-kód8419200020
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific B4000-28-220 kutatóautokláv ideális víz sterilizálására.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific B4000-28-220 kutatási autoklávban nagy kamrák találhatók különféle műszerek, közegek, folyadékok, műanyag- és üvegáru elhelyezésére.
  • Elektromos és mechanikus biztonsági reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza az ajtó nyitását, amíg a nyomás el nem éri a 0 PSI-t.
  • Ez a kutató autokláv egy opcionális termikus mini-nyomtatót használhat a sterilizálási paraméterek rögzítésére, és rendelkezik USB-meghajtóval a rögzített adatok számítógépre való átviteléhez.
  • Előre beállított cikluslehetőségeket biztosít becsomagolt/csomagolt kutatási műszerekkel és folyadékokkal való használatra.
  • Ez a kutató autokláv 1 és 2 literes lombikokat képes sterilizálni.
  • Beépített víztartályt tartalmaz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Benchmark Scientific B4000-28-220 kutatóautokláv kamrái korrózióállóak?

V. Ez a kutató autokláv rozsdamentes acél kamrákkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a korróziónak a kitett felületeken.

K. Mekkora ennek a kutató autoklávnak a maximális üzemi nyomása?

A. 34.8 PSI

K. Mi az előnye a víztartálynak ebben a kutató autoklávban?

V. Ez a kutató autokláv beépített víztartállyal van felszerelve, hogy nincs szükség külső vízellátásra.

Termékváltozatok

TermékekModellKamra átmérőjeKamara kötetMélységMagasságSzélességÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16-E kutató autokláv, 16 liter, 230 V | CE7MFK B4000-16-E-----€715.05
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18-E kutató autokláv, 18 liter, 230 V | CH9AUC B4000-18-E9.8 "18L17.5 "15.7 "22 "€7,988.19
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-18 kutatóautokláv, 18L, 115V | CJ4KJK B4000-18-----€7,988.19
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120 kutató autokláv, 28L, 120V | CJ4KJL B4000-28 120------€14,710.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220 kutató autokláv, 28 liter, 230 V
€17,800.21 /Mértékegység