PARKER A6N2310D1KG dugattyús akkumulátor 10 gallon 1 7 / 8-12 Sae | AE2AJU 4WB68

PARKER A6N2310D1KG Dugattyús akkumulátor 10 gallon 1 7/8-12 Sae

Tétel: AE2AJU Típus: A6N2310D1KGKereszthivatkozás: 4WB68
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,791.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús akkumulátor
ÉpítésÖtvözött acél
Átmérő6.88 "
Folyadék térfogata10 gal.
Gázmennyiség (Cu.-In.)2345
Magasság96.63 "
Max. Folyam818 GPM
Max. Flow GPM818
Maximális nyomás3000 psi
FelszerelésFüggőleges
Temp. Hatótávolság-20 - 165 F olaj esetén, 32 - 165 F vízalapú hidraulikus folyadékok és víz-glikol esetében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 248.4
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)266.7
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (1-7 / 8-12 (# 24))

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr
PARKER ACP05AA050E1KTC dugattyús akkumulátor, 0.13 gallon, 2.38 hüvelyk átmérő, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM€648.16
PARKER ACP05AA100E1KTC dugattyús akkumulátor 0.25 gallon 1 1/16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM€709.00
PARKER A3N0058D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.25 Gallon 1 1/16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM€1,211.15
PARKER A3N0116D1KG Dugattyús akkumulátor, 0.5 gal, 1-1/16-12 bemenet SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM€1,465.82
PARKER A4N0116D1KG Dugattyús Akkumulátor 0.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM€2,176.71
PARKER A4N0231D1KG dugattyús akkumulátor 1 gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM€2,388.67
PARKER A4N0347D1KG Dugattyús Akkumulátor 1.5 Gallon 1 5/8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM€2,548.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER A6N2310D1KG Dugattyús akkumulátor 10 gallon 1 7/8-12 Sae
€7,791.11 /Mértékegység