Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8MRT8N-B kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | AF7GQW 20YY83

PARKER 8MRT8N-B kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF7GQW Modell: 8MRT8N-BKereszthivatkozás: 20YY83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagSárgaréz
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1 / 2 "
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret7 / 8 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás2200 psi
Csőméret1 / 2 "
AlakNPT Férfi futópóló
StílusCső a férfi csőhöz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Cső kívül Dia.1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapanyagtest anyagaMax. NyomásCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságÁr
PARKER 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSFém316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Cső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€33.13
PARKER 4MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€30.40
PARKER 4MSC6N-316 csőszerelvény, 1 hüvelykes méretű, két hüvelyes tömörítéssel | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSFém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 foktól 1200 fokig F€45.59
PARKER 4MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 1/4 hüvelykes méret, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€57.44
PARKER 6MSC4N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€45.82
PARKER 6MSC6N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€49.26
PARKER 6MSC8N-316 kompressziós szerelvény, két hüvelyes kompressziós, 3/8 hüvelykes méret, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Fém316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT dugós csatlakozóCső a férfi csőhöz-425 foktól 1200 fokig F€61.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8MRT8N-B kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz
€129.65 /Mértékegység