A Parker 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény ideális csövek vagy csövek csatlakoztatására és tömítésére nagynyomású környezetben, biztosítva a szivárgásmentes folyadékátvitelt és a rendszer integritását. A petrolkémiai iparban, az olaj- és gáziparban, valamint a gyógyszeriparban használják.
Jellemzők:
- Rozsdamentes acél konstrukciója kivételes tartósságot és korrózióállóságot biztosít.
- Ennek a kompressziós szerelvénynek a maximális üzemi nyomása 9100 psi, így alkalmas nagynyomású folyadékkezelési alkalmazásokhoz.
- Ezüstbevonatú anyákkal van ellátva, amelyek ellenállnak az epésnek, megakadályozva a beüzemelés és karbantartás során bekövetkező epedést vagy sérülést, tovább növelve élettartamát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen üzemi hőmérsékletű a Parker 4MSC2N-316 kompressziós szerelvény?
V. Működési hőmérséklete 255 és 649 °F között van.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a kompressziós szerelvény kiválasztásakor?
V. A kompressziós szerelvény kiválasztásakor vegye figyelembe annak kompatibilitását az adott alkalmazásban használt anyagokkal, tartsa be a maximális nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó követelményeket, és vegye figyelembe a szállított folyadékok természetét. A biztonságos és hatékony használat érdekében mindig ellenőrizze, hogy a szerelvény megfelel-e az ipari és biztonsági szabványoknak.
K. Hogyan tisztíthatom meg a Parker 4MSC2N-316 kompressziós szerelvényt?
V. A tisztításhoz használjon tiszta, szöszmentes ruhát és enyhe oldószert a szennyeződések eltávolítására. A beszerelés előtt nagyon fontos, hogy a szerelvény teljesen száraz legyen, és minden maradéktól mentes legyen.
K. Hogyan akadályozhatom meg az epedést a kompressziós szerelvény használatakor?
V. Az összeszerelési folyamat során előforduló pattanásos vagy menetsérülések kockázatának csökkentése érdekében elengedhetetlen, hogy megfelelő kenőanyagot alkalmazzon, és gondosan tartsa be az ajánlott nyomatékértékeket. Ez a gyakorlat biztosítja a kompressziós szerelvény zökkenőmentes és biztonságos beszerelését.