Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rozsdamentes acél Saexorfs 1/2in | AB4DTC 1XCJ5

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rozsdamentes acél Saexorfs 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4DTC Modell: 8 F5OLO-SSKereszthivatkozás: 1XCJ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€125.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes menetes csatlakozó
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaSAE-ORB x ORFS
Max. Nyomás9200 psi
Temp. Hatótávolság-30 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.28
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307199040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 1/4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SHorganyzott acél9200 psi-30-250 F fok1 / 4 "€9.32
PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 3/8in | AB4DTA 1XCG7 6-4 F5OLO-SHorganyzott acél9200 psi-30-250 F fok3 / 8 "€13.64
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 1/2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SHorganyzott acél6000 psi-30-250 F fok1 / 2 "€15.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rozsdamentes acél Saexorfs 1/2 hüvelykes
€125.83 /Mértékegység