Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 3/8in | AB4DTA 1XCG7

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 3/8in

Raktáron
Tétel: AB4DTA Modell: 6-4 F5OLO-SKereszthivatkozás: 1XCG7
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
€13.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes menetes csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaHorganyzott acél
Kapcsolat típusaSAE-ORB x ORFS
Max. Nyomás9200 psi
Temp. Hatótávolság-30-250 F fok
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 1/4in | AB4DRZ 1XCG5 4 F5OLO-SHorganyzott acél9200 psi-30-250 F fok1 / 4 "€9.32
PARKER 8-6 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 1/2in | AB4DTB 1XCH1 8-6 F5OLO-SHorganyzott acél6000 psi-30-250 F fok1 / 2 "€15.14
PARKER 8 F5OLO-SS Straight Connect 316 rozsdamentes acél Saexorfs 1/2in | AB4DTC 1XCJ5 8 F5OLO-SS316 Stainless Steel9200 psi-30 foktól 250 fokig F1 / 2 "€125.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6-4 F5OLO-S Straight Connect cinkacél Saexorfs 3/8in
€13.64 /Mértékegység