WESCO Nagy teherbírású ollós emelőasztalok


Szűrő
Szín: Sárga , Teljes magasság: 39.5 " , Teljes szélesség: 20 " , Platform szélessége: 20 " , Üzemeltető: Lábbal működtetett szivattyú , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes hosszPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 font49 "39 "€1,686.59
A
272973
39 "15 "2200 font50 "40 "€1,947.50

Nagy teherbírású ollós emelőasztalok

A Wesco ollós emelőasztalokat nehéz tárgyak biztonságos mozgatására tervezték, maximális terhelhetőségük 2200 lb, megerőltetés vagy sérülés veszélye nélkül. Ezek az emelőasztalok rögzített fogantyúval és egy lábbal működtethető szivattyúval vannak ellátva, egyszerű emelőkarral, a teher könnyebb emeléséhez és süllyesztéséhez. Továbbá penészes poliuretán kerekekkel vannak felszerelve, rögzítő forgó görgőkkel a fokozott manőverezhetőség érdekében. Válasszon a Wesco ollós emelőasztalainak széles választékából, amelyek 49-50 hüvelyk hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?