Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8 CP-SS sapka cső mérete 1/2 hüvelyk Hex méret 1 1/16 | AA9HVH 1DGR3

PARKER 8 CP-SS sapka csőméret 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16

Raktáron
Tétel: AA9HVH Modell: 8 CP-SSKereszthivatkozás: 1DGR3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€54.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-1 / 16 "
Max. Nyomás5200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • ANSI-kompatibilis sapkás szerelvény 1/2 hüvelykes csövekhez ideális olyan folyadékokkal, mint víz, gőz, gázok és olajok
    • FNPT hengerelt szálak a szoros illeszkedés érdekében; 5200 psi nyomásig képes kezelni
    • Rozsdamentes acélszerkezet magas tűrésszinttel és -425 és 1200 ° F közötti hőmérséklet-tartományban

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2 CP-SS sapka cső mérete 1/8 hüvelyk Hex méret 9/16 | AA9HVE 1DGP9 2 CP-SS9 / 16 "6400 psi1 / 8 "€33.58
PARKER 4 CP-SS sapka csőméret 1/4 hüvelyk Hex méret 3/4 | AA9HVF 1DGR1 4 CP-SS3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€30.65
PARKER 6 CP-SS sapka csőméret 3/8 hüvelyk Hex méret 7/8 | AA9HVG 1DGR2 6 CP-SS7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€39.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8 CP-SS sapka csőméret 1/2 hüvelykes hatszögletű 1 1/16
€54.04 /Mértékegység