Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hatlapfejű, hosszú csonkcső 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/8 | AA9HLZ 1DFW3

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hatlapfejű hosszú csonkcső 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/8

Raktáron
Tétel: AA9HLZ Modell: 8-8 MHLN-SS 2.0Kereszthivatkozás: 1DFW3
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
€56.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex hosszú mellbimbó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás6600 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 12-4 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12–4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€112.99
PARKER 12-8 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12–8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€97.54
PARKER 12-12 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 In | AA6PVE 14M050 12–12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€97.32
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€148.99
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€34.34
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€50.30
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€46.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 2.0 Hatlapfejű hosszú csonkcső 1/2 hüvelykes hatszögletű 7/8
€56.29 /Mértékegység