PARKER Hex hosszú mellbimbó


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Osztály: csőszerelés , Kapcsolat típus: MNPT , Lyukak száma: 1 , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
12–4 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
A
12–8 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€95.19
B
12-12 MHLN-SS 3.0
1.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
C
12–12 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "€94.72
B
6-6 MHLN-SS 2.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€46.29
B
6-6 MHLN-SS 2.5
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€136.09
B
6-6 MHLN-SS 3.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€57.92
B
4-4 MHLN-SS 2.5
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.18
B
4-4 MHLN-SS 2.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.98
B
4-4 MHLN-SS 3.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06
B
4-4 MHLN-SS 4.0
5 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "€73.82
B
8-8 MHLN-SS 2.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€55.00
B
8-8 MHLN-SS 4.0
7 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€129.42
B
8-8 MHLN-SS 3.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€85.25
B
2-2 MHLN-SS 2.0
7 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "€42.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?