Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-12 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 In | AA6PVE 14M050

PARKER 12-12 MHN-SS hatlapú, hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6PVE Modell: 12-12 MHN-SSKereszthivatkozás: 14M050
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
€94.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex hosszú mellbimbó
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret1.125 "
Max. Nyomás6400 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Instrumentációs csőszerelvény szivárgásmentes csatlakozások létrehozására kenő-, levegő-, vegyszer- és hulladékrendszerekben
    • Rozsdamentes acélszerkezettel rendelkezik, amely képes ellenállni a 6400 PSI nyomásig
    • Védett, hengerelt, szabadonfutó menetek a sérülések elleni teljes védelem érdekében, hosszú távú tartósságot kínálnak
    • Az ANSI B1.20.1 szabványoknak megfelelően

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
PARKER 12-4 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12–4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
PARKER 12-8 MHN-SS Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12–8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€95.19
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex hosszú mellbimbó 316 rozsdamentes acél 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.99
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.19
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex hosszú mellbimbócső 1/4 hüvelyk Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06
PARKER 6-6 MHLN-SS 2.0 Hex hosszú mellbimbócső 3/8 hüvelyk Hex 3/4 | AA9HLW 1DFV9 6-6 MHLN-SS 2.03 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€46.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-12 MHN-SS hatlapú, hosszú mellbimbó, 316 rozsdamentes acél, 3/4 hüvelykes
€94.72 /Mértékegység