Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-4 RB-SS csőszerelvény, 316 rozsdamentes acél, ANSI tanúsítvánnyal | AA9HQZ 1DGE5

PARKER 8-4 RB-SS csőszerelvény, 316 rozsdamentes acél, ANSI tanúsítvánnyal

Raktáron
Tétel: AA9HQZ Modell: 8-4 RB-SSKereszthivatkozás: 1DGE5
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
€44.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás6400 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőszerelvény folyadékáramláshoz hidraulikus rendszerekben, ipari gépekben és műszeres alkalmazásokban
    • A hengerelt menetek egyrészes 316-os rozsdamentes acél szerkezettel nagy szilárdságot és 1200 F-ig terjedő hőmérséklet-állóságot kínálnak
    • Az ANSI B1.201, ANSI B31.3 és ANSI B31.1 szabványoknak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-4 RB-SS szűkítő persely 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/4 hüvelyk | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€66.86
PARKER 12-6 RB-SS szűkítő persely 316 rozsdamentes acél 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€81.09
PARKER 12-8 RB-SS redukáló persely 316 rozsdamentes acél 3/4 x 1/2 hüvelyk | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€70.52
PARKER 4-2 RB-SS szűkítő persely cső 1/4 x 1/8 in | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.13
PARKER 6-2 RB-SS redukáló perselycső 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€30.13
PARKER 6-4 RB-SS szűkítő perselycső, 3/8 x 1/4 hüvelyk, 5300 PSI, 3/4 hüvelykes hatszögletű | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€27.58
PARKER 8-2 RB-SS szűkítő persely cső 1/2 x 1/8 in | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€47.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-4 RB-SS csőszerelvény, 316 rozsdamentes acél, ANSI tanúsítvánnyal
€44.87 /Mértékegység