Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6FF6-B Elülső érvég sárgaréz A-lok 3/8in | AB2ZVG 1PZV2

PARKER 6FF6-B Első érvég sárgaréz A-lok 3/8in

Raktáron
Tétel: AB2ZVG Modell: 6FF6-BKereszthivatkozás: 1PZV2
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
€3.71 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElső hüvely
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 8FF8-B Elülső hüvely sárgaréz A-lok 1/2in | AB2ZVH 1PZV3 8FF8-BFémSárgaréz-A-LOK (R)--40 foktól 400 fokig F1 / 2 "€6.39
PARKER 10FF10-B Első érvég sárgaréz A-lok 5/8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BFémSárgaréz-A-LOK (R)--40 foktól 400 fokig F5 / 8 "€7.36
PARKER 4FF4-S első hüvely szénacél kompressziója 1 / 4in | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SFémSzénacél-Tömörítés8000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "€4.62
PARKER 6FF6-S elülső hüvely szénacél kompressziós 3/8 hüvelykes | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SFémSzénacél-Tömörítés7600 psi-20 foktól 800 fokig F3 / 8 "€6.57
PARKER 10FF10-316 Első hüvely 316 rozsdamentes acél A-lok 5 / 8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "€13.50
PARKER 12FF12-316 Első hüvely 316 Rozsdamentes acél A-lok 3/4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "€17.73
PARKER 16FF16-316 Első érvéghüvely 316 Rozsdamentes acél A-lok 1in | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316Fém316 Stainless Steel-A-LOK (R)--425 foktól 1200 fokig F1"€27.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6FF6-B Első érvég sárgaréz A-lok 3/8in
€3.71 /Mértékegység