EATON / CHAR-LYNN 184-0228-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 429 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 519 ford./perc

Tétel: CD6GVA Modell: 184-0228-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.31 "
Hossz8.39 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 6 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség519 RPM
Nyomaték429 Nm
Szélesség5.54 "

Termék részletek:

    • Delta sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0228-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 429 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 519 ford./perc