Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 68C-6-8 csatlakozó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YLZ 2P241

PARKER 68C-6-8 csatlakozó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YLZ Modell: 68C-6-8Kereszthivatkozás: 2P241

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€102.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Max. Üzemi nyomás200 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás200 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Anya anyagaSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
AlakConnector
Hüvely anyagaSárgaréz, Acetal
StílusCső a csőhöz
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menet típusaNPTF
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Pkg. Menny.Ár
PARKER 60C-12 hüvely, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 4 "10€30.12
PARKER 60C-2 hüvely, 1/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 8 "10€7.77
PARKER 60C-3 hüvely, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 16 "10€7.16
PARKER 60C-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€9.26
PARKER 60PT-10 hüvely, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 8 "10€13.16
PARKER 60PT-4 hüvely, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 4 "10€7.64
PARKER 60PT-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€11.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 68C-6-8 csatlakozó, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€102.91 /csomag