Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 60C-12 hüvely, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQX 1VCZ1

PARKER 60C-12 hüvely, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3TQX Modell: 60C-12Kereszthivatkozás: 1VCZ1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós illesztés
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Működési hőmérséklet121 ° C
Max. Nyomás75-400 psi
Min. Működési hőmérséklet-54 ° C
Anya anyagaSárgaréz
AlakUjj
Hüvely anyagaSárgaréz, Acetal
StílusCső
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menet típusaNPTF
Cső kívül Dia.3 / 4 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Működési hőmérsékletAlapanyagtest anyagaCsőméretAlakStílusTemp. HatótávolságCső kívül Dia.Pkg. Menny.Ár
PARKER 60C-2 hüvely, 1/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 8 "10€7.77
PARKER 60C-3 hüvely, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 16 "10€7.16
PARKER 60C-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CFémSárgaréz-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€9.26
PARKER 60PT-10 hüvely, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 8 "10€13.16
PARKER 60PT-4 hüvely, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F1 / 4 "10€7.64
PARKER 60PT-5 hüvely, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F5 / 16 "10€11.37
PARKER 60PT-6 hüvely, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TRE 1VCZ8 60PT-6-54 ° CMűanyagAcetál-UjjCső-65 foktól 250 fokig F3 / 8 "10€10.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 60C-12 hüvely, 3/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€30.12 /csomag