Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 661FHD-8-6 extrudált szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA8GJT 18E812

PARKER 661FHD-8-6 extrudált szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8GJT Modell: 661FHD-8-6Kereszthivatkozás: 18E812
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
€362.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált reduktor
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi fáklya x Nő fáklya
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás750 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 661FHD-6-8 extrudált szűkítő, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA8GJR 18E811 661FHD-6-85 / 8-1815 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 2"10€289.71
PARKER 661FHD-8-10 extrudált szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA8GJU 18E813 661FHD-8-103 / 4-161-1 / 16 "750 psi1 / 2 "x 5 / 8"10€387.87
PARKER 661FHD-10-12 extrudált szűkítő, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AA8GJV 18E814 661FHD-10-127 / 8-141-5 / 16 "650 psi5 / 8 "x 3 / 4"5€312.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 661FHD-8-6 extrudált szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€362.71 /csomag