PARKER 6608-12-12 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes ORB, csere, acél

Tétel: BX4BDF Modell: 6608-12-12
€111.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 "hidraulikus gyorscsatlakozó
test anyagaAcél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaGÖMB
Áramlási sebesség28 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Menetméret1 1 / 16-12 "
Menet típusa
Szelep típusapoppet

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr
PARKER 6601-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€128.73
PARKER 6601-16-16 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / perc4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€215.99
PARKER 6601-2-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 "hogy 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€95.70
PARKER 6601-4-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€74.77
PARKER 6601-6-6 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.84
PARKER 6601-8-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€100.03
PARKER 6608-10-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€104.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6608-12-12 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes ORB, csere, acél
€111.62 /Mértékegység