Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6601-16-16 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMR 31A823

PARKER 6601-16-16 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, csere, acél

Raktáron
Tétel: AC4XMR Modell: 6601-16-16Kereszthivatkozás: 31A823
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
€215.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 "hidraulikus gyorscsatlakozó
CsapágyanyagRozsdamentes acél
CsapágyakRozsdamentes
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaNPTF
befejezKróm 6 mentes
Áramlási sebesség50 Gal / perc
Hossz4.125 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás4000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás4000 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Parker csere6601-16-16
Csőméret NPT1"
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Lekapcsolkettős
Hüvely anyagaAcél
Temp. Hatótávolság-40 - 250 F
Menetméret1-11 1/2 "
Menet típusa
típusCsatlakozó (karosszéria)
Szelep tervezéspoppet
Szelep típusapoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481200050
Származási országKR

Termék részletek:

    • 6600-as sorozatú általános csatlakozótest olyan alkalmazásokhoz, ahol a hidraulika-folyadék vezetékeket össze kell kapcsolni és le kell választani az üzemeltetési vagy karbantartási szolgáltatásokhoz folyadékpazarlás nélkül
    • A horganyzott felület megakadályozza az oxidációs reakciókat a szabadon álló felületeken és egy hüvelyzárat a szelep véletlenszerű elfordulásához
    • Kompatibilis az ISO 7241-1 A sorozatú mellbimbóval
    • Jellemzők szelepek és fém süllő a szelep beállításához és a további áramlásellenőrzés megakadályozásához

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr
PARKER 6601-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€128.73
PARKER 6601-2-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 "hogy 55"5000 psi5000 psi6601-2-4€95.70
PARKER 6601-4-4 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 55 / 64 "5000 psi5000 psi6601-4-4€74.77
PARKER 6601-6-6 hidraulikus gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€91.84
PARKER 6601-8-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes NPTF, csere, acél | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€100.03
PARKER 6608-10-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€104.10
PARKER 6608-12-10 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes ORB, csere, acél | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "GÖMB12 Gal / perc3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€245.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6601-16-16 hidraulikus gyorscsatlakozó, 1 hüvelykes NPTF, csere, acél
€215.99 /Mértékegység