LIFT PRODUCTS LPT-080-48 sorozat, ollós emelőasztal


Szűrő
Kapacitás: 8000 lbs. , Max. Magasság: 55 " , Függőleges utazás: 48 "
StílusModellMaximális platformméret
A
LPT-080-48-XXL
48 "x 192"
ajánlatkérés
B
LPT-080-48-XXW
96 "x 98"
ajánlatkérés

LPT-080-48 sorozat, ollós emelőasztal

Lift Products Az LPT-080-48 sorozatú ollós emelőasztalokat úgy tervezték, hogy ollós mechanizmussal függőleges mozgással emeljék és süllyesszenek terheket. Ezek az asztalok ideálisak gyártási, raktározási és anyagmozgató létesítményekben való használatra, a nehéz tárgyak mozgatásának és elhelyezésének elősegítésére. Forgáspontokkal és bütykös görgőkkel rendelkeznek, amelyek zsírzószerelvényekkel vannak felszerelve az egyszerű karbantartás érdekében. Ezek az emelőasztalok hegesztett szerkezettel rendelkeznek a nagyobb merevség érdekében, és akár 8000 font terhelést is elbírnak. Egy 1.5 LE-s TENV szupernyomatékú motorral vannak beépítve a meghosszabbított élettartam érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?