Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 642B-13-1/4-2 Pressure Control Valve, 3000 To 3600 Psi, 1/4 Inch Npt Port Size, 4 Gpm Max. Flow | CT7JQX 20JT28

PARKER 642B-13-1/4-2 nyomásszabályozó szelep, 3000–3600 Psi, 1/4 hüvelykes Npt portméret, 4 Gpm max. Folyam

Raktáron
Cikkszám: CT7JQX Model: 642B-13-1/4-2Kereszthivatkozás: 20JT28
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
€5,605.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásvezérlő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER R4V065B110A1 hidraulikus szelep, 100-1532 PSI, #12 SAE portméret, 53 gpm max. Flow, öntöttvas | CT7HEZ 6PAE3 R4V065B110A1Hidraulikus szelep€2,586.88
PARKER R4V065B310A1 hidraulikus szelep, 100-3045 PSI, #12 SAE portméret, 53 gpm max. Flow, öntöttvas | CT7HFA 6PAE4 R4V065B310A1Hidraulikus szelep€2,608.08
PARKER R4V065B510A1 hidraulikus szelep, 100-5075 PSI, #12 SAE portméret, 53 gpm max. Flow, öntöttvas | CT7HFB 6PAE5 R4V065B510A1Hidraulikus szelep€2,607.21
PARKER 647B-2-1/2-2 nyomásszabályozó szelep, 10–50 Psi, 1/2 hüvelykes Npt portméret, 10 Gpm max. Flow | CT7JPQ 20JT41 647B-2-1/2-2Nyomásvezérlő szelep€6,374.40
PARKER 637B-2-1/2-2 nyomásszabályozó szelep, 10–50 Psi, 1/2 hüvelykes Npt portméret, 10 Gpm max. Flow, sárgaréz | CT7JPR 4DKF2 637B-2-1/2-2Nyomásvezérlő szelep€991.44
PARKER 647B-2-1/4-2 nyomásszabályozó szelep, 10–50 Psi, 1/4 hüvelykes Npt portméret, 4 Gpm max. Flow | CT7JPT 20JT42 647B-2-1/4-2Nyomásvezérlő szelep€5,693.40
PARKER 637B-2-1/4-2 nyomásszabályozó szelep, 10–50 Psi, 1/4 hüvelykes Npt portméret, 4 Gpm max. Flow, sárgaréz | CT7JPU 4DKF3 637B-2-1/4-2Nyomásvezérlő szelep€915.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 642B-13-1/4-2 nyomásszabályozó szelep, 3000–3600 Psi, 1/4 hüvelykes Npt portméret, 4 Gpm max. Folyam
€5,605.10 /Mértékegység