Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6306 56 00WP2 egyenes csatlakozó 1/4 nylon - PK10 | AD3PTM 40L314

PARKER 6306 56 00WP2 Straight Union 1/4" nylon - PK10

Raktáron
Tétel: AD3PTM Modell: 6306 56 00WP2Kereszthivatkozás: 40L314
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
€48.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes Unió
AlapanyagMűanyag
test anyagaNejlon
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás230 psi
Temp. Hatótávolság35 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 6306 60 00WP2 Straight Union 3/8" Nylon - PK10 | AD3PTN 40L315 6306 60 00WP2190 psi3 / 8 "10€58.85
PARKER 20 F5OHAO-S Egyenes csatlakozás, acél, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KDW 60UX40 20 F5OHAO-S--1€175.04
PARKER 16 F5OHAO-S Egyenes csatlakozás, acél, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret | CT7KDX 60UW67 16 F5OHAO-S--1€48.85
PARKER 16-12 F5OHAO-S Egyenes csatlakozás, acél, 1 hüvelyk X 3/4 hüvelyk csőméret, dugós sae X dugós sae | CT7KDY 60UW83 16-12 F5OHAO-S--1€61.84
PARKER 8 F5OHAO-S Egyenes csatlakozás, acél, 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KDZ 60VA41 8 F5OHAO-S--1€26.39
PARKER 4 F5OHAO-S Egyenes csatlakozás, acél, 1/4 hüvelyk X 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7KEA 60UZ80 4 F5OHAO-S--1€19.19
PARKER M14G8HG8S Egyenes csatlakozás, acél, 14 mm X 14 mm Szerelvény csőméret | CT7KEB 60VA72 M14G8HG8S--1€69.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6306 56 00WP2 Straight Union 1/4" nylon - PK10
€48.70 /csomag