Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 61CA-5 csőanya, sárgaréz, 5/16 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 1/2-24 menetméret, 15/32 hüvelykes teljes hossz | CT7KPZ 6LH17

PARKER 61CA-5 Tube Nut, Brass, For 5/16 Inch Tube OD, 1/2-24 Threading Size, 15/32 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CT7KPZ Modell: 61CA-5Kereszthivatkozás: 6LH17
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
€179.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 10 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 Stainless Steel7 / 8-20CPI (TM)1"-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "1€32.98
PARKER 12 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Stainless Steel1-20CPI (TM)1.125 "-425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "1€36.55
PARKER 12 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelykes | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR 12 BZ-BSárgaréz1-20Tömörítés1.125 "-40 foktól 400 fokig F3 / 4 "1€12.84
PARKER 16 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 1 hüvelykes | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BSárgaréz1-5/16-20Tömörítés1.5 "-40 foktól 400 fokig F1"1€31.77
PARKER 10NU10-316 Csőanya 316 Rozsdamentes acél A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "1€35.31
PARKER 61CA-6 csőanya, sárgaréz, kompressziós, 3/8 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 9/16-24 menetméret, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€349.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 61CA-5 Tube Nut, Brass, For 5/16 Inch Tube OD, 1/2-24 Threading Size, 15/32 Inch Overall Length
€179.23 /csomag