Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelykes | AD7AER 4CXG8 / 12 BZ-B-GR

PARKER 12 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7AER Modell: 12 BZ-BKereszthivatkozás: 4CXG8 / 12 BZ-B-GR
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
€12.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső anya
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Tömörítési menetméret1-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1.125 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 10 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 5/8in | AD7ABQ 4CWX9 / 10 BZ-SS-GR 10 BZ-SS316 Stainless Steel7 / 8-20CPI (TM)1"-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "1€32.98
PARKER 12 BZ-SS csőanya 316 rozsdamentes acél Cpi 3/4in | AD7ABW 4CWZ3 / 12 BZ-SS-GR 12 BZ-SS316 Stainless Steel1-20CPI (TM)1.125 "-425 foktól 1200 fokig F3 / 4 "1€36.55
PARKER 16 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 1 hüvelykes | AD7AFA 4CXJ2 / 16 BZ-B-GR 16 BZ-BSárgaréz1-5/16-20Tömörítés1.5 "-40 foktól 400 fokig F1"1€31.77
PARKER 10NU10-316 Csőanya 316 Rozsdamentes acél A-lok 5/8in | AD7AFX 4CXN5 / 10NU10-316-GR 10NU10-316316 Stainless Steel7 / 8-20A-LOK (R)1"-425 foktól 1200 fokig F5 / 8 "1€35.31
PARKER 61CA-6 csőanya, sárgaréz, kompressziós, 3/8 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 9/16-24 menetméret, 100 PK | CT7KPY 6LH18 61CA-6------100€349.12
PARKER 61CA-5 csőanya, sárgaréz, 5/16 hüvelykes cső külső átmérőjéhez, 1/2-24 menetméret, 15/32 hüvelykes teljes hossz | CT7KPZ 6LH17 61CA-5------50€179.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12 BZ-B csőanya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelyk
€12.84 /Mértékegység